IFM - Pyörintävahti,24 VDC,1vaihto - DD0001


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Pyörintänopeuden valvonta - kyllä
Pysäytystilan valvonta - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520144
Toimittajan tuotenumero
DD0001
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Pyörintänopeuden valvonta:
kyllä
Pysäytystilan valvonta:
ei
Mittaustulot:
1-kanavainen
Takaisinkytkentäpiirillä:
ei
Mitoitettu toiminta taajuus:
0...250 Hz
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella:
0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
230...230 V
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, koskettimella:
0
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, puolijohde:
0
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, puolijohde:
0
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, koskettimella:
1
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, puolijohde:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, puolijohde:
0
Leveys:
55 mm
Korkeus:
75 mm
Syvyys:
110 mm