IFM - Pyörintävahti M30,10mm,upp,PNP - DI5005


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...36 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Pyörintänopeuden valvonta - kyllä
Pysäytystilan valvonta - kyllä
Takaisinkytkentäpiirillä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520406
Toimittajan tuotenumero
DI5005
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Pyörintänopeuden valvonta:
kyllä
Pysäytystilan valvonta:
kyllä
Takaisinkytkentäpiirillä:
ei
Mitoitettu toiminta taajuus:
180...18000 Hz
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, koskettimella:
0
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, puolijohde:
0
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, puolijohde:
0
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, koskettimella:
1
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, puolijohde:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, puolijohde:
0
BG BIA -hyväksyntä:
ei
UL-hyväksytty:
ei
Leveys:
81 mm
Korkeus:
30 mm
Syvyys:
30 mm