Etusivu

IFM - Syl.kytkin AC/DC PNP NO - MR0123

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Syl.kytkin AC/DC PNP NO - MR0123

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 5...50 V

  • Rungon rakenne - muu

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 5...50 V

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1935

Toimittajan tuotenumero

MR0123

Tukkuerä

1

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

5...50 V

Rungon rakenne:

muu

Mitoitussyöttöjännite, DC:

5...50 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP

Toimintatapa:

magneettivetoinen moottori

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

5...50 V

Kotelointiluokka (IP):

muu

Käyttölämpötila:

-25...70 °C

Syl.kytkin , Muovikoteloinen malli T-urasylintereille , Uppoasennussallittu , 3-johdin , AC/DC PNP , Käyttöjännite: 5...50 V AC/DC ,sulkeutuva , Liitäntäkaapeli , 6 m , PUR-kaapeli , 3 x 0,14 mm2 ,Materiaali, kotelo: PA (polyamidi) kiinnitysepäkesko ru