Etusivu

IFM - Syl.kytkin AC/DC PNP/NPN NO - MR0100

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Syl.kytkin AC/DC PNP/NPN NO - MR0100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 5...120 V

  • Rungon rakenne - muu

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 5...120 V

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1930

Toimittajan tuotenumero

MR0100

Tukkuerä

1

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

5...120 V

Rungon rakenne:

muu

Mitoitussyöttöjännite, DC:

5...120 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP/NPN

Toimintatapa:

magneettivetoinen moottori

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

5...120 V

Kotelointiluokka (IP):

muu

Käyttölämpötila:

-25...70 °C

Syl.kytkin , Muovikoteloinen malli T-urasylintereille , Uppoasennussallittu , 2-johdin , AC/DC PNP/NPN , Käyttöjännite: 5...120 V AC/DC ,sulkeutuva , Liitäntäkaapeli , 2 m , PUR-kaapeli , 2 x 0,14 mm2 ,Materiaali, kotelo: kotelo: PA (polyamidi) kiinnit