Etusivu

IFM - Syl.kytkin AC/DC PNP/NPN NO - MR0101

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Syl.kytkin AC/DC PNP/NPN NO - MR0101

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 5...60 V

  • Rungon rakenne - muu

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 5...60 V

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapeli pistoliittimellä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1931

Toimittajan tuotenumero

MR0101

Tukkuerä

1

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

5...60 V

Rungon rakenne:

muu

Mitoitussyöttöjännite, DC:

5...60 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapeli pistoliittimellä

Kytkennän lähtö:

PNP/NPN

Toimintatapa:

magneettivetoinen moottori

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

5...60 V

Kotelointiluokka (IP):

muu

Käyttölämpötila:

-25...70 °C

Syl.kytkin , Muovikoteloinen malli T-urasylintereille , Uppoasennussallittu , 2-johdin , AC/DC PNP/NPN , Käyttöjännite: 5...60 V DC /5...50 V AC , sulkeutuva , Kaapeli pistokeliitännällä , 0,3 m ,PUR-kaapeli , Materiaali, kotelo: kotelo: PA (polyamidi)