IFM - Syl.kytkin PNP NO - MK5023

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Syl.kytkin PNP NO - MK5023

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rungon rakenne - muu

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 10...30 V

  • Jännitetyyppi - DC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

  • Kytkennän lähtö - PNP

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1880

Toimittajan tuotenumero

MK5023

Tukkuerä

1

Rungon rakenne:

muu

Mitoitussyöttöjännite, DC:

10...30 V

Jännitetyyppi:

DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Toimintatapa:

magneettivetoinen moottori

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Kotelon pintakäsittely:

muu

Käyttölämpötila:

-25...75 °C

Magneetti- ja sylinterianturit , Sylinterikytkin , Metallikotelomallipaineilmasylintereille , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...30 V DC, Virrankulutus: 18 mA , sulkeutuva , Pistokeliitäntä , M12pistokeliitäntä , Hitsauksenkestävä , Materiaali, ko