IFM - Syl.kytkin PNP NO - MK5024


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon rakenne - muu
Mitoitussyöttöjännite, DC - 10...30 V
Jännitetyyppi - DC
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12
Kytkennän lähtö - PNP
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1881
Toimittajan tuotenumero
MK5024
Tukkuerä
1
Rungon rakenne:
muu
Mitoitussyöttöjännite, DC:
10...30 V
Jännitetyyppi:
DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Toimintatapa:
magneettivetoinen moottori
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kotelon pintakäsittely:
muu
Käyttölämpötila:
-25...75 °C