Etusivu

IFM - Syl.kytkin PNP NO - MK5315

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Syl.kytkin PNP NO - MK5315

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rungon rakenne - muu

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 10...30 V

  • Jännitetyyppi - DC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapeli pistoliittimellä

  • Kytkennän lähtö - PNP

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1924

Toimittajan tuotenumero

MK5315

Tukkuerä

1

Rungon rakenne:

muu

Mitoitussyöttöjännite, DC:

10...30 V

Jännitetyyppi:

DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapeli pistoliittimellä

Kytkennän lähtö:

PNP

Toimintatapa:

magneettivetoinen moottori

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

muu

Käyttölämpötila:

-25...85 °C

Syl.kytkin , Muovikoteloinen malli C-urasylintereille , Uppoasennussallittu , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...30 V DC , Virrankulutus: 10 mA , sulkeutuva , Kaapeli pistokeliitännällä , 0,5 m , PUR-kaapeli , Materiaali, kotelo: kotelo: PA (polyami