Etusivu

IFM - Syl.kytkin PNP NO - MN5200

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Syl.kytkin PNP NO - MN5200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 10...30 V

  • Jännitetyyppi - DC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

  • Kytkennän lähtö - PNP

  • Toimintatapa - magneettivetoinen moottori

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1929

Toimittajan tuotenumero

MN5200

Tukkuerä

1

Mitoitussyöttöjännite, DC:

10...30 V

Jännitetyyppi:

DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP

Toimintatapa:

magneettivetoinen moottori

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Käyttölämpötila:

-40...75 °C

Magneetti- ja sylinterianturit , Magneettikytkin , Suorak.muot.muovikotelo , Tuntoetäisyys: 60 mm , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite:10...30 V DC , Virrankulutus: 10 mA , sulkeutuva , Kaapelipistokeliitännällä , 0,15 m , PUR-kaapeli , 3 x 0,34 mm2 , M