Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

IFM - Syl.kytkin PNP/NPN NO - MK5123

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Syl.kytkin PNP/NPN NO - MK5123

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rungon rakenne - muu

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 10...30 V

  • Jännitetyyppi - DC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

  • Kytkennän lähtö - PNP/NPN

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1905

Toimittajan tuotenumero

MK5123

Tukkuerä

1

Rungon rakenne:

muu

Mitoitussyöttöjännite, DC:

10...30 V

Jännitetyyppi:

DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP/NPN

Toimintatapa:

magneettivetoinen moottori

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

muu

Käyttölämpötila:

-25...85 °C

Syl.kytkin , Uppoasennus sallittu , 2-johdin , DC PNP/NPN ,Käyttöjännite: 10...30 V DC , sulkeutuva , Liitäntäkaapeli , 6 m , PUR-kaapeli , 2 x 0,14 mm2 , Materiaali, kotelo: kotelo: PA (polyamidi) kiinnitysepäkesko ruostumaton teräs, 5 vuotta Takuu