IFM - Taustavalo 100X100 INFRARED - O2D905


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0815
Toimittajan tuotenumero
O2D905
Tukkuerä
1
Kohteentunnistus , Valaisinyksikkö , Käyttöjännite: 24 V DC ± 10 % ,Virrankulutus: 450 / 250 mA , 2 m , PUR-kaapeli , 4 x 0,14 mm2 ,Valaisualue: 100 x 100 mm , lähetin, infrapuna 880 nm , Ulkoinen ohjaus, Materiaali, kotelo: alumiini , Materiaali, lins