Etusivu

IFM - TS-02 Heijastin tarra 1m - E21015

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - TS-02 Heijastin tarra 1m - E21015

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - heijastinnauha

  • Korkeus - 50 mm

  • Leveys - 1000 mm

  • Kiinnitysreikien lukumäärä - 0

  • Itsekiinnittyvä asennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC2267

Toimittajan tuotenumero

E21015

Tukkuerä

1

Muoto:

heijastinnauha

Korkeus:

50 mm

Leveys:

1000 mm

Kiinnitysreikien lukumäärä:

0

Itsekiinnittyvä asennus:

kyllä

Heijastava teippi , TS-02 , 50 x 1000 mm , punaisella jainfrapunavalolla toimiville peilivalokennoille , Materiaali, kotelo:muovi akryyli , Pakkausyksikkö: 1 kpl, 5 vuotta Takuu