Etusivu

IFM - TS-02 Heijastin tarra 22m - E21016

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - TS-02 Heijastin tarra 22m - E21016

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - heijastinnauha

  • Korkeus - 50 mm

  • Leveys - 22800 mm

  • Kiinnitysreikien lukumäärä - 0

  • Itsekiinnittyvä asennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC2268

Toimittajan tuotenumero

E21016

Tukkuerä

1

Muoto:

heijastinnauha

Korkeus:

50 mm

Leveys:

22800 mm

Kiinnitysreikien lukumäärä:

0

Itsekiinnittyvä asennus:

kyllä

Heijastava teippi , TS-02 , 50 x 22800 mm , punaisella jainfrapunavalolla toimiville peilivalokennoille , Materiaali, kotelo:muovi