Etusivu

IFM - TS100 x 100 Prismaheijastin - E20454

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - TS100 x 100 Prismaheijastin - E20454

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - neliö

  • Korkeus - 100 mm

  • Leveys - 100 mm

  • Kiinnitysreikien lukumäärä - 2

  • Itsekiinnittyvä asennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520115

Toimittajan tuotenumero

E20454

Tukkuerä

1

Muoto:

neliö

Korkeus:

100 mm

Leveys:

100 mm

Kiinnitysreikien lukumäärä:

2

Itsekiinnittyvä asennus:

ei