Etusivu

IFM - Turvaind. Kuutio - GM701S

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Turvaind. Kuutio - GM701S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

  • Kytkennän lähtö - PNP

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC2236

Toimittajan tuotenumero

GM701S

Tukkuerä

1

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Syöttöjännite:

19.2...30 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

19.2...30 V

Induktiiviset anturit , Induktiivinen turvakytkin , Suorak.muot.muovikotelo , Uppoasennus ei sallittu , 4-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 24 V DC (19,2...30 V DC) , Virrankulutus: 15 mA , 2 x OSSD (A1 ja A2) , M12 pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä ,