Etusivu

IFM - Vahvistin ATEX , AC rele - N0033A

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Vahvistin ATEX , AC  rele - N0033A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitussyöttöjännite, AC - 230...230 V

  • Mitoitettu toiminta taajuus - 45...65 Hz

  • Kytkentäjännite - 253 V

  • Relelähtöjen vaihtokoskettimien lukumäärä - 2

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1942

Toimittajan tuotenumero

N0033A

Tukkuerä

1

Mitoitussyöttöjännite, AC:

230...230 V

Mitoitettu toiminta taajuus:

45...65 Hz

Kytkentäjännite:

253 V

Relelähtöjen vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Käyttölämpötila-alue:

-20...60 °C

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Auswertesysteme ATEX , Vahvistin Namur-antureille 94/9/EG (ATEX) mukaan, AC , Käyttöjännite: 230 V AC (45...65 Hz) , rele (1 vaihtokosketin /kanava) , liittimet...2,5 mm2 , ATEX-hyväksyntä , Ryhmä II, kategoria(1) G D , 2-kanavainen , Relelähdöt , Läht