Verkkokaupan mobiilisovelluksen kirjautuminen toimii jälleen.

Etusivu

IFM - Vahvistin ATEX,DC, rele - N0533A

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Vahvistin ATEX,DC, rele - N0533A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 24...24 V

  • Relelähtöjen vaihtokoskettimien lukumäärä - 2

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Käyttölämpötila-alue - -20...60 °C

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1946

Toimittajan tuotenumero

N0533A

Tukkuerä

1

Mitoitussyöttöjännite, DC:

24...24 V

Relelähtöjen vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Käyttölämpötila-alue:

-20...60 °C

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Auswertesysteme ATEX , Vahvistin Namur-antureille 94/9/EG (ATEX) mukaan, DC , Käyttöjännite: 24 V DC , Virrankulutus: 50 mA , rele (1vaihtokosketin / kanava) , liittimet...2,5 mm2 , ATEX-hyväksyntä , RyhmäII, kategoria (1) G D , 2-kanavainen , Relelähd