Etusivu

IFM - Välikaapeli - EVC100

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Välikaapeli - EVC100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC2292

Toimittajan tuotenumero

EVC100

Tukkuerä

1

Liitäntäkaapeli: Käyttöjännite < 250 V AC: 3 m: PUR:Kotelomateriaalit kotelo: TPU oranssi: tiiviste: FKM: IP 65: IP 67: IP68: IP 69K: Silikoni-vapaa kyllä: Halogeniton kyllä: Kullatutkoskettimet kyllä, Takuu (vuotta) : 5: Takuu ifm:n takuuehtojen mu