IFM - Välikaapeli - EVC314

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Välikaapeli - EVC314

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 60 V

  • Kaapelin pituus - 5 m

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Käyttölämpötila kiinteä - -25...90 °C

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC2233

Toimittajan tuotenumero

EVC314

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

60 V

Kaapelin pituus:

5 m

Napojen lukumäärä:

4

Käyttölämpötila kiinteä:

-25...90 °C

Halogeeniton:

kyllä

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

M8

Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:

naaras (pistukka)

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

M8

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

suora

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

suora

Kaapelivaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Kaapelivaipan väri:

musta

Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:

uros (pistotulppa)

Kontaktipinnan materiaali:

muu

Rajapinnan materiaali:

kulta

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Liitinteknologia , Välikaapeli , suora / suora , M8 , 4-napainen ,4-johdin , AC/DC , Käyttöjännite: 50 V AC / 60 V DC , M8 uros / M8naaras , 5 m , PUR-kaapeli , 4 x 0,25 mm2 , Silikoni-vapaa , Halogeniton, Kullatut koskettimet , Materiaali, kotelo: kot