Etusivu

IFM - Välikaapeli - EVC722

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Välikaapeli - EVC722

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC2296

Toimittajan tuotenumero

EVC722

Tukkuerä

1

Liitäntäkaapeli: Käyttöjännite < 250 V AC: 20 m: PUR:Kotelomateriaalit kotelo: TPU oranssi: tiiviste: FKM: IP 65: IP 67: IP 68: IP 69K: Silikoni-vapaa kyllä: Halogeniton kyllä: Kullatut koskettimet kyllä, Takuu (vuotta) : 5: Takuu ifm:n takuuehtojen