IFM - Välikaapeli,suora,M12,4-n,0,3m - EVC010

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelin pituus - 0.3 m
Napojen lukumäärä - 4
Halogeeniton - kyllä
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - M12
Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli - uros (pistotulppa)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
9520184
Toimittajan tuotenumero
EVC010
Tukkuerä
1
Kaapelin pituus:
0.3 m
Napojen lukumäärä:
4
Halogeeniton:
kyllä
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
M12
Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:
uros (pistotulppa)
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:
M12
Mitoitusvirta In:
4 A
Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:
suora
Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:
suora
Kaapelivaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Kaapelivaipan väri:
musta
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


