IFM - Valokenn,pei,Sk,10m,PNP/NPN,oh - OA5104

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenn,pei,Sk,10m,PNP/NPN,oh - OA5104

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 10000 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Sisältää heijastimen - ei

  • Valotyyppi - infrapunavalo

  • Maksimi kytkentäetäisyys - 10000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520328

Toimittajan tuotenumero

OA5104

Tukkuerä

1

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

10000 mm

Jännitetyyppi:

DC

Sisältää heijastimen:

ei

Valotyyppi:

infrapunavalo

Maksimi kytkentäetäisyys:

10000 mm

Enimmäislähtövirta:

250 mA

Ajastus-toiminto:

ei

Anturin leveys:

30 mm

Anturin korkeus:

90 mm

Anturin pituus:

70 mm