IFM - Valokenno,koh,Suork,1000mm,PNP - OL5008

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöetäisyys - 1...1000 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...36 V
Maksimi kytkentäetäisyys - 1000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520352
Toimittajan tuotenumero
OL5008
Tukkuerä
1
Käyttöetäisyys:
1...1000 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
Maksimi kytkentäetäisyys:
1000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin leveys:
27 mm
Anturin korkeus:
89 mm
Anturin pituus:
62 mm
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Kytkentätaajuus:
500 Hz
Käyttölämpötila:
-25...80 °C


