IFM - Valokenno,koht,1500mm,PNP/NPN - OA5108

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöetäisyys - 1500...1500 mm
Valotyyppi - infrapunavalo
Sisältää heijastimen - ei
Enimmäislähtövirta - 250000 mA
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520331
Toimittajan tuotenumero
OA5108
Tukkuerä
1
Käyttöetäisyys:
1500...1500 mm
Valotyyppi:
infrapunavalo
Sisältää heijastimen:
ei
Enimmäislähtövirta:
250000 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
Maksimi kytkentäetäisyys:
1500 mm
Ajastus-toiminto:
ei
Anturin leveys:
30 mm
Anturin korkeus:
90 mm
Anturin pituus:
70 mm
Käyttölämpötila:
-25...60 °C


