IFM - Valokenno,Koht.M12,200mm,3jPNP - OF5032

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöetäisyys - 1...200 mm
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi - DC
Kytkentätyyppi - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0919
Toimittajan tuotenumero
OF5032
Tukkuerä
1
Käyttöetäisyys:
1...200 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi:
DC
Kytkentätyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
Maksimi kytkentäetäisyys:
200 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
PNP
Anturin halkaisija:
12 mm
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Heijastimen minimietäisyys:
1 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
60 mm
Kytkentätaajuus:
320 Hz
Aallonpituuden sensori:
880 nm
Käyttölämpötila:
-25...60 °C


