IFM - Valokenno,Koht.M12,200mm,4jPNP - OF5010

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöetäisyys - 1...200 mm
Jännitetyyppi - DC
Valotyyppi - infrapunavalo
Kytkentätyyppi - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0907
Toimittajan tuotenumero
OF5010
Tukkuerä
1
Käyttöetäisyys:
1...200 mm
Jännitetyyppi:
DC
Valotyyppi:
infrapunavalo
Kytkentätyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Maksimi kytkentäetäisyys:
200 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
PNP
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Heijastimen minimietäisyys:
1 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Kytkentätaajuus:
320 Hz
Aallonpituuden sensori:
880 nm
Kaapelivaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Käyttölämpötila:
-25...60 °C


