IFM - Valokenno,Koht.M12,400mm,3jPNP - OF5060

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöetäisyys - 1...400 mm
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi - DC
Valotyyppi - infrapunavalo
Kytkentätyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0924
Toimittajan tuotenumero
OF5060
Tukkuerä
1
Käyttöetäisyys:
1...400 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi:
DC
Valotyyppi:
infrapunavalo
Kytkentätyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
Maksimi kytkentäetäisyys:
400 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Anturin halkaisija:
12 mm
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
74 mm
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Kytkentätaajuus:
320 Hz
Aallonpituuden sensori:
880 nm
Käyttölämpötila:
-25...60 °C


