IFM - Valokenno,Koht,M18,100mm,3jPNP - OG5123

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöetäisyys - 100...100 mm
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi - DC
Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo
Kytkentätyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0942
Toimittajan tuotenumero
OG5123
Tukkuerä
1
Käyttöetäisyys:
100...100 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi:
DC
Valotyyppi:
polarisoimaton punainen valo
Kytkentätyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Maksimi kytkentäetäisyys:
100 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Tunnistustila:
valokytkentä
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
65 mm
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Kytkentätaajuus:
1000 Hz
Käyttölämpötila:
-25...30 °C


