IFM - Valokenno,koht,M18,150mm,PNP - OG5056


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöetäisyys - 1...150 mm
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi - DC
Valotyyppi - laserdiodi, punainen valo
Enimmäislähtövirta - 200 mA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520339
Toimittajan tuotenumero
OG5056
Tukkuerä
1
Käyttöetäisyys:
1...150 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi:
DC
Valotyyppi:
laserdiodi, punainen valo
Enimmäislähtövirta:
200 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Ajastus-toiminto:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Kytkentätaajuus:
500 Hz
Lasersuojaluokka:
luokka 2