IFM - Valokenno,Koht,M18,300mm,3jNPN - OGH502

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo
Käyttöetäisyys - 15...300 mm
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi - DC
Kytkentätyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0977
Toimittajan tuotenumero
OGH502
Tukkuerä
1
Valotyyppi:
polarisoimaton punainen valo
Käyttöetäisyys:
15...300 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi:
DC
Kytkentätyyppi:
muu
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Maksimi kytkentäetäisyys:
300 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
NPN
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
72 mm
Kytkentätaajuus:
1000 Hz
Anturin halkaisija:
18 mm
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Käyttölämpötila:
-25...80 °C
Aallonpituuden sensori:
624 nm


