IFM - Valokenno,Koht,M18,300mm,3jNPN - OGH504

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Koht,M18,300mm,3jNPN - OGH504

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo

  • Käyttöetäisyys - 15...300 mm

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Jännitetyyppi - DC

  • Kytkentätyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0978

Toimittajan tuotenumero

OGH504

Tukkuerä

1

Valotyyppi:

polarisoimaton punainen valo

Käyttöetäisyys:

15...300 mm

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Jännitetyyppi:

DC

Kytkentätyyppi:

muu

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Maksimi kytkentäetäisyys:

300 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

NPN

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

72 mm

Kytkentätaajuus:

1000 Hz

Anturin halkaisija:

18 mm

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Optisen pinnan materiaali:

lasi

Käyttölämpötila:

-25...80 °C

Aallonpituuden sensori:

624 nm

Optoelektroniset anturit , Kohteesta heijastavat valokennot , M18 x 1 ,Kierremalli , Toimintaetäisyys 300 mm , 3-johdin , DC NPN ,Käyttöjännite: 10...36 V DC , Virrankulutus: 25 mA , kirkas / himmeäkytkentä, ohjelmoitavissa painikkeella , Pistokeliitän