IFM - Valokenno,Koht,M18,400mm,3jNPN - OGT103

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo
Käyttöetäisyys - 10...400 mm
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi - DC
Kytkentätyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1006
Toimittajan tuotenumero
OGT103
Tukkuerä
1
Valotyyppi:
polarisoimaton punainen valo
Käyttöetäisyys:
10...400 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi:
DC
Kytkentätyyppi:
muu
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Maksimi kytkentäetäisyys:
400 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
44 mm
Kytkentätaajuus:
1000 Hz
Anturin halkaisija:
18 mm
Tunnistustila:
pimeäkytkentä
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Heijastimen minimietäisyys:
10 mm
Käyttölämpötila:
-25...60 °C


