IFM - Valokenno,koht,M18,600mm,NPN - OG5051


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöetäisyys - 1...600 mm
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Valotyyppi - infrapunavalo
Enimmäislähtövirta - 200 mA
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520337
Toimittajan tuotenumero
OG5051
Tukkuerä
1
Käyttöetäisyys:
1...600 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Valotyyppi:
infrapunavalo
Enimmäislähtövirta:
200 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
Maksimi kytkentäetäisyys:
600 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Anturin halkaisija:
18 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
72 mm
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Käyttölämpötila:
-25...80 °C