IFM - Valokenno,koht,M18,600mm,PNP - OG5050


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valotyyppi - infrapunavalo
Sisältää heijastimen - ei
Enimmäislähtövirta - 200 mA
Maksimi kytkentäetäisyys - 600 mm
Ajastus-toiminto - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520336
Toimittajan tuotenumero
OG5050
Tukkuerä
1
Valotyyppi:
infrapunavalo
Sisältää heijastimen:
ei
Enimmäislähtövirta:
200 mA
Maksimi kytkentäetäisyys:
600 mm
Ajastus-toiminto:
ei
Anturin leveys:
24 mm
Anturin korkeus:
72 mm