IFM - Valokenno,Koht,M18,600mmAC/DC - OG0034

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöetäisyys - 1...600 mm
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi - AC/DC
Valotyyppi - infrapunavalo
Kytkentätyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0932
Toimittajan tuotenumero
OG0034
Tukkuerä
1
Käyttöetäisyys:
1...600 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi:
AC/DC
Valotyyppi:
infrapunavalo
Kytkentätyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
20...250 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
-20...250 V
Maksimi kytkentäetäisyys:
600 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
2-johdin
Anturin halkaisija:
18 mm
Tunnistustila:
valokytkentä
Heijastimen minimietäisyys:
1 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
78.5 mm
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Kytkentätaajuus:
25 Hz
Aallonpituuden sensori:
880 nm
Kaapelivaipan materiaali:
PVC
Käyttölämpötila:
-25...80 °C
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
20...250 V


