IFM - Valokenno,Koht,sk.100mm,3jPNP - OJH200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 100 mm
Käyttöetäisyys - 100...100 mm
Jännitetyyppi - DC
Kytkentätyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1106
Toimittajan tuotenumero
OJH200
Tukkuerä
1
Valotyyppi:
polarisoimaton punainen valo
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
100 mm
Käyttöetäisyys:
100...100 mm
Jännitetyyppi:
DC
Kytkentätyyppi:
muu
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Maksimi kytkentäetäisyys:
100 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M8
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kytkentätaajuus:
1000 Hz
Tunnistustila:
valokytkentä
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Aallonpituuden sensori:
660 nm


