IFM - Valokenno,Koht.sk.200mm,3-jNPN - O6H304

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo
Kytkentätyyppi - muu
Jännitetyyppi - DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V
Kotelointiluokka (IP) - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0875
Toimittajan tuotenumero
O6H304
Tukkuerä
1
Valotyyppi:
polarisoimaton punainen valo
Kytkentätyyppi:
muu
Jännitetyyppi:
DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Kotelointiluokka (IP):
muu
Maksimi kytkentäetäisyys:
200 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
NPN
Käyttölämpötila:
-20...80 °C
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Kytkentätaajuus:
1000 Hz
Aallonpituuden sensori:
633 nm


