IFM - Valokenno,Koht,sk.400mm,4jPNP - OJ5044

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 400 mm
Käyttöetäisyys - 15...400 mm
Jännitetyyppi - DC
Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1064
Toimittajan tuotenumero
OJ5044
Tukkuerä
1
Valotyyppi:
polarisoimaton punainen valo
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
400 mm
Käyttöetäisyys:
15...400 mm
Jännitetyyppi:
DC
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Maksimi kytkentäetäisyys:
400 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M8
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kytkentätaajuus:
1000 Hz
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Käyttölämpötila:
10...30 °C
Aallonpituuden sensori:
660 nm


