IFM - Valokenno,Koht,sk.600mm,4jPNP - OJ5022

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöetäisyys - 1...600 mm
Jännitetyyppi - DC
Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo
Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1049
Toimittajan tuotenumero
OJ5022
Tukkuerä
1
Käyttöetäisyys:
1...600 mm
Jännitetyyppi:
DC
Valotyyppi:
polarisoimaton punainen valo
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Maksimi kytkentäetäisyys:
600 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M8
Kytkennän lähtö:
PNP
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Optisen pinnan materiaali:
lasi
Kytkentätaajuus:
2000 Hz
Aallonpituuden sensori:
660 nm
Käyttölämpötila:
-25...60 °C


