IFM - Valokenno,Koht,sk.700mm,4jPNP - OT5211


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöetäisyys - 50...700 mm
Valotyyppi - infrapunavalo
Kytkentätyyppi - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1138
Toimittajan tuotenumero
OT5211
Tukkuerä
1
Käyttöetäisyys:
50...700 mm
Valotyyppi:
infrapunavalo
Kytkentätyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Maksimi kytkentäetäisyys:
700 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Kytkentätaajuus:
700 Hz
Aallonpituuden sensori:
950 nm
Kaapelivaipan materiaali:
PVC
Käyttölämpötila:
-40...60 °C