Etusivu

IFM - Valokenno,Kontrasti.sk,22 mm , - O5K500

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Kontrasti.sk,22 mm , - O5K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valotyyppi - moniväri-LED

  • Käyttöetäisyys - 15...19 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...36 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0859

Toimittajan tuotenumero

O5K500

Tukkuerä

1

Valotyyppi:

moniväri-LED

Käyttöetäisyys:

15...19 mm

Jännitetyyppi:

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP/NPN

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kytkentätaajuus:

5 Hz

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Optoelektroniset anturit , Kontrastitunnistin , Suorak.muot. muovikotelo, Toimintaetäisyys 22 mm , 3-johdin , DC PNP/NPN , Käyttöjännite:10...36 V DC , Virrankulutus: 50 mA , kirkas / himmeä kytkentä,ohjelmoitava , Pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä