Etusivu

IFM - Valokenno läh. - O6S203

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno läh. - O6S203

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 10000 mm

  • Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo

  • Jännitetyyppi - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC2262

Toimittajan tuotenumero

O6S203

Tukkuerä

1

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

10000 mm

Valotyyppi:

polarisoimaton punainen valo

Jännitetyyppi:

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Kotelointiluokka (IP):

muu

Maksimi kytkentäetäisyys:

10000 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M8

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Aallonpituuden sensori:

633 nm

Optoelektroniset anturit , Lähetin- / vastaanotinpari , Suorak.muot.muovikotelo , Toimintaetäisyys 10 m , 2-johdin , DC , Käyttöjännite:10...30 V DC , Virrankulutus: 11 mA , Pistokeliitäntä , M8pistokeliitäntä , Materiaali, kotelo: kotelo: ABS PPSU lii