IFM - Valokenno läh. - O6S215

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 15000 mm
Valotyyppi - infrapunavalo
Jännitetyyppi - DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V
Kotelointiluokka (IP) - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC2264
Toimittajan tuotenumero
O6S215
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
15000 mm
Valotyyppi:
infrapunavalo
Jännitetyyppi:
DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Kotelointiluokka (IP):
muu
Maksimi kytkentäetäisyys:
15000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M8
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Aallonpituuden sensori:
850 nm


