IFM - Valokenno,Läh/vas,M18,15mAC/DC - OG0028

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 15000 mm
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Valotyyppi - infrapunavalo
Kytkentätyyppi - muu
Jännitetyyppi - AC/DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0926
Toimittajan tuotenumero
OG0028
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
15000 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Valotyyppi:
infrapunavalo
Kytkentätyyppi:
muu
Jännitetyyppi:
AC/DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
20...250 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
20...250 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Maksimi kytkentäetäisyys:
15000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
2-johdin
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Anturin halkaisija:
18 mm
Anturin pituus:
78.5 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
20...250 V
Aallonpituuden sensori:
880 nm
Kaapelivaipan materiaali:
PVC


