IFM - Valokenno,Läh/vas,M18,60m,2-j - OGS700

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo
Kytkentätyyppi - muu
Jännitetyyppi - DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...36 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1001
Toimittajan tuotenumero
OGS700
Tukkuerä
1
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Valotyyppi:
polarisoimaton punainen valo
Kytkentätyyppi:
muu
Jännitetyyppi:
DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
Kotelointiluokka (IP):
muu
Maksimi kytkentäetäisyys:
60000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
2-johdin
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Käyttölämpötila:
-10...60 °C
Anturin halkaisija:
18 mm
Anturin pituus:
72 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Aallonpituuden sensori:
655 nm


