Etusivu

IFM - Valokenno,Läh/vast,M12 4 m,3jP - OF5019

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Läh/vast,M12 4 m,3jP - OF5019

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 4000 mm

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Valotyyppi - infrapunavalo

  • Kytkentätyyppi - muu

  • Jännitetyyppi - DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0912

Toimittajan tuotenumero

OF5019

Tukkuerä

1

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

4000 mm

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Valotyyppi:

infrapunavalo

Kytkentätyyppi:

muu

Jännitetyyppi:

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Maksimi kytkentäetäisyys:

4000 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Anturin halkaisija:

12 mm

Anturin pituus:

60 mm

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Kytkentätaajuus:

320 Hz

Aallonpituuden sensori:

880 nm

Kaapelivaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Optoelektroniset anturit , Lähetin- / vastaanotinpari , M12 x 1 ,Kierremalli , Toimintaetäisyys 4 m , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite:10...36 V DC , Virrankulutus: 25 mA , kirkas / himmeä kytkentä,ohjelmoitava , Liitäntäkaapeli , 2 m , PUR-kaapeli ,