IFM - Valokenno,Läh/vast,M18,20m PNP - OGE280

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon rakenne - muu
Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo
Kytkentätyyppi - muu
Jännitetyyppi - DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0953
Toimittajan tuotenumero
OGE280
Tukkuerä
1
Rungon rakenne:
muu
Valotyyppi:
polarisoimaton punainen valo
Kytkentätyyppi:
muu
Jännitetyyppi:
DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Maksimi kytkentäetäisyys:
20000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Käyttölämpötila:
-20...60 °C
Tunnistustila:
pimeäkytkentä
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Kytkentätaajuus:
1000 Hz
Aallonpituuden sensori:
624 nm


