IFM - Valokenno,Läh/vast,sk.1.5m,3-j - O7E200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo
Kytkentätyyppi - muu
Jännitetyyppi - DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0880
Toimittajan tuotenumero
O7E200
Tukkuerä
1
Valotyyppi:
polarisoimaton punainen valo
Kytkentätyyppi:
muu
Jännitetyyppi:
DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Maksimi kytkentäetäisyys:
1500 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapeli pistoliittimellä
Kytkennän lähtö:
PNP
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Tunnistustila:
pimeäkytkentä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kytkentätaajuus:
1000 Hz
Kaapelivaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)


