IFM - Valokenno,Läh/vast,sk.10m,2j D - OJ5033

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 10000 mm
Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo
Kytkentätyyppi - muu
Jännitetyyppi - DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1057
Toimittajan tuotenumero
OJ5033
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
10000 mm
Valotyyppi:
polarisoimaton punainen valo
Kytkentätyyppi:
muu
Jännitetyyppi:
DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Maksimi kytkentäetäisyys:
10000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
2-johdin
Optisen pinnan materiaali:
lasi
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Aallonpituuden sensori:
660 nm
Kaapelivaipan materiaali:
PVC


