Etusivu

IFM - Valokenno,Läh/vast,sk.10m,2j D - OJS200

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Läh/vast,sk.10m,2j D - OJS200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 10000 mm

  • Käyttöetäisyys - 0...10000 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Kytkentätyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1109

Toimittajan tuotenumero

OJS200

Tukkuerä

1

Valotyyppi:

polarisoimaton punainen valo

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

10000 mm

Käyttöetäisyys:

0...10000 mm

Jännitetyyppi:

DC

Kytkentätyyppi:

muu

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Maksimi kytkentäetäisyys:

10000 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M8

Kytkennän lähtö:

2-johdin

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Optoelektroniset anturit , Lähetin- / vastaanotinpari , Suorak.muot.muovikotelo , Toimintaetäisyys 10 m , 2-johdin , DC , Käyttöjännite:10...30 V DC , Virrankulutus: 30 mA , Pistokeliitäntä , M8pistokeliitäntä , tunnistus sivulta , Materiaali, kotelo: